fin de vie

Nordlux - STRAP To Go LED Integree 2,5W 2700K - 46195001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 147 mm

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • largeur - 147 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581452480

Réf. Sonepar

04938145248

Réf. Fournisseur

46195001

Marque

Nordlux

hauteur/profondeur:

147 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

source lumineuse:

LED non interchangeable

largeur:

147 mm

longueur:

147 mm

STRAP To Go est une lampe portable de style Nordique. LED Intégrée 2,5W, Température de couleur 2700Kelvin, Garantie 5 ans LED