fin de vie

Nordlux - STRAP16SuspensionBlanc GU10 max 40W - 84303001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • longueur - 165 mm

  • longueur des filins de suspension - 3000...3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581364882

Réf. Sonepar

04938136488

Réf. Fournisseur

84303001

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

165 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

165 mm

hauteur/profondeur:

171 mm

STRAP16 est une Suspension Blanche. Elle est composée de métal et de cuire. 2 coloris de cuire sont disponibles: noir et marron. Culot GU10, 40W maximum