Nordlux - STRAP16SuspensionNoir GU10 max 40W - 84303003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - acier
longueur - 165 mm
longueur des filins de suspension - 3000...3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5701581364981
Réf. Sonepar
04938136498
Réf. Fournisseur
84303003
Marque
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
acier
longueur:
165 mm
longueur des filins de suspension:
3000...3000 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
165 mm
hauteur/profondeur:
171 mm






