Nordlux - STRIP LED Blanc 3000K 10m IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10000 mm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur de la lumière - blanc
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5704924012761
Réf. Sonepar
04938401276
Réf. Fournisseur
2210339901
Réf. Commerciale
Nordlux
longueur
10000 mm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
Strip led de coloris blanc, 10m, IP20, 3000K, garantie 5 ans