Nordlux - Suspension - BERONI - Métal - Noir - E27 - 2213293003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924015113
Réf. Sonepar
04938401511
Réf. Fournisseur
2213293003
Marque
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
indice de protection (IP):
IP20
Suspension BERONI - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 3x60W Max. - 2 ans garantie




