Nordlux - TIAKI spot encastre Metal et plastique Nickel LED integree 2700-4000K - 49570155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - nickel
adapté à un montage encastré - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5701581474888
Réf. Sonepar
04938147488
Réf. Fournisseur
49570155
Marque
Nordlux
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
nickel
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance de lampe acceptée:
5.7...8.6 W
flux lumineux:
345...345 lm








