fin de vie

Nordlux - TIN applique murale Cuivre-Verre GU10 - 21269930

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - GU10

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581327481

Réf. Sonepar

04938132748

Réf. Fournisseur

21269930

Marque

Nordlux

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

verre

couleur du boîtier/corps:

cuivre

TIN est une applique murale simple et épurée en Cuivre-Verre. GU10, 35W Max