fin de vie

Nordlux - TIN MAXI SENSOR applique murale Verre Aluminium GU10 - 21519129

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - GU10

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581329386

Réf. Sonepar

04938132938

Réf. Fournisseur

21519129

Marque

Nordlux

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

TIN maxi sensor est une applique murale simple et épurée en Aluminium-Verre.Elle est dotée d'un détecteur de mouvement. GU10, 2X35W Max