Nordlux - UMA 23, Suspension, Opal, IP 20, E27 - 2112723001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - laiton
douille - E27
matériau du boîtier/corps - verre
matériau de la verrine - verre opalin
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924006166
Réf. Sonepar
04938400616
Réf. Fournisseur
2112723001
Marque
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
laiton
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
verre
matériau de la verrine:
verre opalin
indice de protection (IP):
IP20
La série Uma ajoute une touche moderne et décorative à la suspension classique. L'abat-jour en verre soufflé à la bouche présente une forme ovale élégante qui encadre magnifiquement la lumière.






