fin de vie

Nordlux - UMA 30, Suspension, Fume, IP 20, E27 - 2112733047

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924005763

Réf. Sonepar

04938400576

Réf. Fournisseur

2112733047

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

autre

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

verre

indice de protection (IP):

IP20

La série Uma ajoute une touche moderne et décorative à la suspension classique. L'abat-jour en verre soufflé à la bouche présente une forme ovale élégante qui encadre magnifiquement la lumière.