fin de vie

Nordlux - VIC 35 Plafonnier Blanc Led 3000K - 2210236001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie
Nordlux - VIC 35 Plafonnier Blanc Led 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3200 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924012686

Réf. Sonepar

04938401268

Réf. Fournisseur

2210236001

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

3200 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

valeur de papillotement Pst LM:

35

VIC 35 est une Plafonnier de coloris blanc en Plastique, Led, garantie 5 ans