fin de vie

Nordlux - VIRUM applique murale Acier Galvanise et Verre E27 - 24111031

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • matériau du boîtier/corps - verre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581027046

Réf. Sonepar

04938102704

Réf. Fournisseur

24111031

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

verre

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

couleur du boîtier/corps:

autre

Panneau LED:

Non

VIRUM est une applique murale en Acier Galvanisé et Verre. E27, 60W Max