Norka by RIDI - BASEL LED M600 DIFFUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 11 W
flux lumineux utile - 1670 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
mode de pose - montage mural/au plafond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050018058971
Réf. Sonepar
06006805897
Réf. Fournisseur
5252803484-E
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
puissance du système
11 W
flux lumineux utile
1670 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
mode de pose
montage mural/au plafond
source lumineuse
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz
2
pour poussière Ex-Zone
22
orientable
Oui
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
230...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
classe de protection
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée
8...8 W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.98
largeur
107 mm
hauteur/profondeur
153 mm
longueur
685 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
Luminaire apparent BASEL LED, Ex Zones 2/22, m600, 1710lm, 11W, diffus, 4000K, en matière synthétique. Convient aux applications industrielles avec atmosphères explosives ATEX (zones 2, 22). Température ambiante de -20°C à +40°C.
Les Atouts de la gamme:
600, 1200 et 1500. Optique réglable par pas de 10°. IP selon l'utilisation, IP65 ou IP67, et IK09. Garantie 5 ans.