Norka by RIDI - BERN LED EX M1500 DIFFUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
flux lumineux utile - 3460 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
mode de pose - montage mural/au plafond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050018075329
Réf. Sonepar
06006807532
Réf. Fournisseur
5316803484-E
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
puissance du système
25 W
flux lumineux utile
3460 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
mode de pose
montage mural/au plafond
source lumineuse
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz
2
pour poussière Ex-Zone
22
orientable
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
200...200 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...40 °C
puissance de lampe acceptée
22...22 W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
1
largeur
95 mm
hauteur/profondeur
89.5 mm
longueur
1590 mm
diamètre externe
60 mm
type de câblage
terminaison
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
borne à vis
Luminaire tubulaire étanche BERN LED EX, m1500, diffus. Pour atmosphères explosives ATEX (zones 2 et 22), étanche à l'eau sous pression, IP 68 (20m) et résistant au nettoyage intensif à haute pression, IP 69K. Température de -25°C à +40°C
Les Atouts de la gamme:
et 1500. IP selon l'utilisation IP65, IP66, IP67, IP68 (20m), IP69K, et IK 10. Garantie 5 ans.