Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Norka by RIDI - BITBURG LED M12 PC DIFFUS 36W

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 36 W

  • flux lumineux utile - 6270 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050018071321

Réf. Sonepar

06006807132

Réf. Fournisseur

6454803484-E-MC9

Réf. Commerciale

Norka by RIDI

puissance du système

36 W

flux lumineux utile

6270 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

IK09

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Oui

puissance de lampe acceptée

33...33 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

ultra brillant

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

230...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Oui

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A

protection contre l'incendie « D »

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-25...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

170 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.98

largeur

107 mm

hauteur/profondeur

140 mm

longueur

1251 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

borne automatique

Luminaire apparent BITBURG LED en matière synthétique, m1200, 6270lm, 36W, PC Tropal® (incassable), diffus, pour applications HACCP-/IFS. Température ambiante de -25°C à +40°C. Pour l'Industrie alimentaire et boissons.

Les Atouts de la gamme:

1200 et 1500. IP selon l'utilisation IP65, IP66, IP67 et IP69K, et IK selon le diffuseur : IK04 en PMMA ou IK09 en PC. Optique réglable. Garantie 5 ans.