Norka by RIDI - BREMERHAVEN LED VHT M1500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 37 W
flux lumineux utile - 4550 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050018028134
Réf. Sonepar
06006802813
Réf. Fournisseur
5976804484
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
puissance du système
37 W
flux lumineux utile
4550 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Oui
puissance de lampe acceptée
34...34 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
230...240 V
appareillage
driver LED tension constante
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
protection contre l'incendie « D »
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...90 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
avec grilles d'aération
Non
couleur de la lumière
blanc
largeur
77 mm
hauteur/profondeur
129 mm
longueur
1732 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
4
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
Luminaire apparent en matière synthétique BREMERHAVEN LED VHT m1500, 4000K, 4550lm, 31W. Fourreau de protection, PC Tropal® (incassable), extensif. Driver déporté à commander séparément (597186). Température extrême de -25°C jusqu'à +90°C.
Les Atouts de la gamme:
module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. IP selon l'utilisation : IP65, IP66, IP67, IP68 (1m), et IK09. Garantie 5 ans.