Norka by RIDI - FULDA LED M1200 INDIR PMMA 36W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
flux lumineux utile - 6030 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050018059824
Réf. Sonepar
06006805982
Réf. Fournisseur
5454800424-E-MC9
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
puissance du système
36 W
flux lumineux utile
6030 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Oui
puissance de lampe acceptée
33...33 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
230...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Oui
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
asymétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
indirect
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
protection contre l'incendie « D »
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
168 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.98
largeur
123 mm
hauteur/profondeur
165 mm
longueur
1317 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
Luminaire fosse maintenance FULDA LED, m1200, vasque de protection en PMMA Transopal® (résistant aux chocs), IK 08, asymétrique avec composante indirecte, 6270lm 36W. Température ambiante -25°C à + 40°C.
Les Atouts de la gamme:
indépendamment. Disponible en 2 tailles : 1200 et 1500. Deux optiques asymétriques. IP selon l'utilisation : IP65, IP66, IP69k, et IK selon le diffuseur : IK08 en PMMA et IK09 en PC. Garantie 5 ans.