Norka by RIDI - Luminaire apparent HAMM sans diffuseur 2X36W, BE, IP65 - 40247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 78 W
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
adapté à un montage encastré - Non
montage en ligne continue possible - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4050018243759
Réf. Sonepar
06006824375
Réf. Fournisseur
40247
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
puissance du système:
78 W
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
II
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Oui
puissance de lampe acceptée:
36...36 W
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à une suspension:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
lampe fluorescente D=26 mm
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
2
douille:
G13
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
sans verrine
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation en fonction de la commande:
Oui
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable:
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable:
C
protection contre l'incendie « D »:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
35...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficience du luminaire:
80 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.96
largeur:
190 mm
hauteur/profondeur:
82 mm
longueur:
1237 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
borne automatique