Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Norlys - HALMSTAD noir 10,5W LED dim. 1098lm 3000K IP65 classe I ver. opale polyc. H260mm

Norlys - HALMSTAD noir 10,5W LED dim. 1098lm 3000K IP65 classe I ver. opale polyc. H260mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10.5 W

  • flux lumineux utile - 1098 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7042892111061

Réf. Sonepar

01200001167

Réf. Fournisseur

211SV

Réf. Commerciale

Norlys

puissance du système

10.5 W

flux lumineux utile

1098 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

matériau du boîtier/corps

acier

hauteur/profondeur

260 mm

couleur du boîtier/corps

noir

type de connexion

autre

type de luminaire

borne lumineuse

source lumineuse fournie

Oui

couleur de la lumière

blanc

avec plaque de base

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

LED interchangeable

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

traitement de la surface

laqué / peint

matériau de la verrine

plastique opalin

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

0...0 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

élément de distribution de lumière

sans

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A+

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A+

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A+

Degré de protection (NEMA)

autre

classe de protection

I

puissance de lampe acceptée

9.5...10 W

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

indirect

efficience du luminaire

25.2 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

0.99

largeur

120 mm

longueur

260 mm

nombre de pôles

3

section de conducteur

2.5 mm²

HALMSTAD couleur noir 10,5W LED dimmable 1098lm 3000K IP65 classe I verrerie opale polycarbonate H260mm

Les Atouts de l'article:

Borne en acier peint, galvanisé à chaud avant peinture. Cette borne est quasiment indestructible !