Novalux - ALIMENTATION DALI/PUSH 24V 80W DT6/DT8 - 101318.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 80...80 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833104588
Réf. Sonepar
08244310458
Réf. Fournisseur
101318.99
Réf. Commerciale
Novalux
tension de sortie:
24...24 V
puissance de sortie:
80...80 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
346 mm
largeur:
32 mm
hauteur:
22 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
classe de protection:
II
diamètre:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non