Novalux - ALL-TRACK : ADAPTATEURS 3 ALL+DALI NOIR - 106723.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 85 mm
tension nominale (Un) - 220...230 V
nombre de groupes/phases - 5
charge électrique max. par phase - 1200 W
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833099594
Réf. Sonepar
08244309959
Réf. Fournisseur
106723.02
Réf. Commerciale
Novalux
longueur:
85 mm
tension nominale (Un):
220...230 V
nombre de groupes/phases:
5
charge électrique max. par phase:
1200 W
couleur:
noir
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Oui
forme:
rectangulaire
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
35 mm
Les Atouts de la gamme:
52334474