Novalux - ALL-TRACK : CONNECTEUR EN L EXTÉRIEUR NOIR - 106715.02

CopieCopie
Novalux - ALL-TRACK : CONNECTEUR EN L EXTÉRIEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 68 mm

  • tension nominale (Un) - 220...230 V

  • nombre de groupes/phases - 7

  • charge électrique max. par phase - 3600 W

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833099419

Réf. Sonepar

08244309941

Réf. Fournisseur

106715.02

Réf. Commerciale

Novalux

longueur:

68 mm

tension nominale (Un):

220...230 V

nombre de groupes/phases:

7

charge électrique max. par phase:

3600 W

couleur:

noir

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

rectangulaire

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

68 mm

hauteur:

32.5 mm

ALL-TRACK : CONNECTEUR EN L EXTÉRIEUR NOIR

Les Atouts de la gamme:

52334460