Novalux - ALL-TRACK : EMBOUT DE FERMETURE, BLANC - 106734.01

CopieCopie
Novalux - ALL-TRACK : EMBOUT DE FERMETURE, BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 2 mm

  • longueur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833125583

Réf. Sonepar

08244312558

Réf. Fournisseur

106734.01

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

2 mm

longueur:

60 mm

hauteur:

80 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

ALL-TRACK : EMBOUT DE FERMETURE, BLANC

Les Atouts de la gamme:

52334487