Novalux - ALL-TRACK : JONCTION ARTICULEE, SANS ALIMENTATION, BLANC - 106728.01

CopieCopie
Novalux - ALL-TRACK : JONCTION ARTICULEE, SANS ALIMENTATION, BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833125514

Réf. Sonepar

08244312551

Réf. Fournisseur

106728.01

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur flexible

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

35 mm

longueur:

190 mm

hauteur:

32.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

ALL-TRACK : JONCTION ARTICULEE, SANS ALIMENTATION, BLANC

Les Atouts de la gamme:

52334480