Novalux - ALL-TRACK: UP-LIGHT PROFILE 2M BLANC - 106735.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 35 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833150950
Réf. Sonepar
08244315095
Réf. Fournisseur
106735.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
35 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
14 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
ALL-TRACK: UP-LIGHT PROFILE 2M BLANC