fin de vie

Novalux - ARK : KIT ENCASTREMENT, DIAMETRE 1440 - 109808.99

CopieCopie
Novalux - ARK : KIT ENCASTREMENT, DIAMETRE 1440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 28 mm

  • longueur - 102 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833126368

Réf. Sonepar

08244312636

Réf. Fournisseur

109808.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

28 mm

longueur:

102 mm

hauteur:

45 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

ARK : KIT ENCASTREMENT, Ø 1440

Les Atouts de la gamme:

52336820