Novalux - AZIMUT: LED 1X3W 230V 3KC90 INOX BROSSÉ - 111201.09

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • diamètre d'encastrement - 60 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 142 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833136633

Réf. Sonepar

08244313663

Réf. Fournisseur

111201.09

Réf. Commerciale

Novalux

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

diamètre d'encastrement:

60 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

142 mm

flux lumineux utile:

20 lm

température de couleur:

3000...3000 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 304 (V2A)

puissance du système:

3 W

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

chrome

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

118 mm

diamètre externe:

68 mm

charge max.:

2000 kg

température de surface max.:

65 °C

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

AZIMUT: LED 1X3W 230V 3KC90 INOX BROSSÉ

Les Atouts de la gamme:

AZIMUT, avec son émission de lumière rasante, est le choix idéal pour mettre en valeur et délimiter les espaces extérieurs avec un effet anti-éblouissement. Luminaire extérieur à LED IP67, résistant au passage d’un véhicule, encastré dans le sol, disponible avec un faisceau lumineux simple ou double.