Novalux - BACKLIT: SURFACE MONUT. BOX 1200X300 WHI - 113638.01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre en saillie
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 600 mm
longueur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833153517
Réf. Sonepar
08244315351
Réf. Fournisseur
113638.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre en saillie
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
600 mm
longueur:
600 mm
hauteur:
65 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BACKLIT: SURFACE MONUT. BOX 1200X300 WHI


