Novalux - BOÎTE D'INSTALLATION PANEL 1200X300 - 102087.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 300 mm
longueur - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
THE PANEL 2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8026833125026
Réf. Sonepar
08244312502
Réf. Fournisseur
102087.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
300 mm
longueur:
1200 mm
hauteur:
43 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non