Novalux - CARTOON, A-70 : EMBOUTS (2 PCS) - 101863.99

CopieCopie
Novalux - CARTOON, A-70 : EMBOUTS (2 PCS)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 1 mm

  • longueur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833087539

Réf. Sonepar

08244308753

Réf. Fournisseur

101863.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

1 mm

longueur:

25 mm

hauteur:

124 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

CARTOON, A-70 : EMBOUTS (2 PCS)