Novalux - CARTOON, L-36 TRACK : PROFIL LINEAIRE PLACO, 2 MT - 1018B2.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour plancher en dalles

  • matériau - autre

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Oui

  • adapté aux luminaires basse tension - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833101594

Réf. Sonepar

08244310159

Réf. Fournisseur

1018B2.99

Réf. Commerciale

Novalux

application:

pour plancher en dalles

matériau:

autre

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Oui

adapté aux luminaires basse tension:

Oui

avec espace pour appareil:

Non

largeur d'encastrement:

365 mm

longueur d’encastrement:

2005 mm

épaisseur min. de plafond:

12.5 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

32.5 mm

CARTOON, L-36 TRACK : PROFIL LINEAIRE PLACO, 2 MT