Novalux - CARTOON, SIDE : KIT DE JONCTION - 106902.99

CopieCopie
Novalux - CARTOON, SIDE : KIT DE JONCTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 11 mm

  • longueur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833101372

Réf. Sonepar

08244310137

Réf. Fournisseur

106902.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

11 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

1.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

CARTOON, SIDE : KIT DE JONCTION