Novalux - CONNECTEUR D'ANGLE MUR/PLAFOND POUR T-48 MINI ET L-16 TRACK - 108410.02

CopieCopie
Novalux - CONNECTEUR D'ANGLE MUR/PLAFOND POUR T-48 MINI ET L-16 TRACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 80 mm

  • longueur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833117205

Réf. Sonepar

08244311720

Réf. Fournisseur

108410.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

80 mm

longueur:

80 mm

hauteur:

11 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

CONNECTEUR D'ANGLE MUR/PLAFOND POUR T-48 MINI ET L-16 TRACK

Les Atouts de la gamme:

52334865