Novalux - CONNECTEUR DROIT POUR T-48 MINI ET L-16 TRACK - 108408.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 11 mm
longueur - 113 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833117229
Réf. Sonepar
08244311722
Réf. Fournisseur
108408.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
11 mm
longueur:
113 mm
hauteur:
6.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
52334863


