fin de vie

Novalux - CONTROLEUR DALI PROFESSIONNEL RTC - 105909.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • profondeur - 160 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833103932

Réf. Sonepar

08244310393

Réf. Fournisseur

105909.99

Marque

Novalux

modèle:

régulateur de lumière électronique

profondeur:

160 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

62 mm

hauteur:

90 mm

CONTROLEUR DALI PROFESSIONNEL RTC