Novalux - CONTROLLER DIMM.24-48V DALI WIFI VOICE - 105925.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
profondeur - 23 mm
diamètre - 50 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GESTIONE LUCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8026833139290
Réf. Sonepar
08244313929
Réf. Fournisseur
105925.99
Réf. Commerciale
Novalux
modèle:
unité de contrôle
profondeur:
23 mm
diamètre:
50 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
44 mm
hauteur:
105 mm