Novalux - DALÌ : RÉFLECTEUR 55° POUR 30W - 106114.00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
angle de rayonnement - 55 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833097569
Réf. Sonepar
08244309756
Réf. Fournisseur
106114.00
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
55 °
diamètre:
77 mm
hauteur/profondeur:
32.6 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de la gamme:
52334349


