Novalux - DALÌ : RÉFLECTEUR 55° POUR 20W - 106113.00

CopieCopie
Novalux - DALÌ : RÉFLECTEUR 55° POUR 20W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 55 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833097552

Réf. Sonepar

08244309755

Réf. Fournisseur

106113.00

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

55 °

diamètre:

77 mm

hauteur/profondeur:

32.6 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

DALÌ : RÉFLECTEUR 55° POUR 20W

Les Atouts de la gamme:

52334348