Novalux - DIFFUSEUR NID D'ABEILLE D=72 NOIR - 104042.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - grille pour éclairage
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - aluminium
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833088567
Réf. Sonepar
08244308856
Réf. Fournisseur
104042.02
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
grille pour éclairage
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
aluminium
couleur:
noir
diamètre:
72 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de la gamme:
52333609