Novalux - DIFFUSORE D.55 OPALE X SPOT OS - 112904.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - plastique
angle de rayonnement - 180 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833143051
Réf. Sonepar
08244314305
Réf. Fournisseur
112904.99
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
180 °
couleur:
blanc
diamètre:
55 mm
hauteur/profondeur:
10 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non