Novalux - DIMM. INTERFACE 12-48V LC - 105923.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • profondeur - 140 mm

  • diamètre - 41 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833136572

Réf. Sonepar

08244313657

Réf. Fournisseur

105923.99

Réf. Commerciale

Novalux

modèle:

unité de contrôle

profondeur:

140 mm

diamètre:

41 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

36 mm

hauteur:

20 mm

DIMM. INTERFACE 12-48V LC