Novalux - DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE SUSPENSION NOIR - 112228.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 12 mm
longueur - 68 mm
hauteur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833141477
Réf. Sonepar
08244314147
Réf. Fournisseur
112228.02
Marque
Novalux
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
12 mm
longueur:
68 mm
hauteur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE SUSPENSION NOIR


