Novalux - DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE SUSPENSION BLANC - 112227.01

CopieCopie
Novalux - DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE SUSPENSION BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 15 mm

  • longueur - 83 mm

  • hauteur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833141422

Réf. Sonepar

08244314142

Réf. Fournisseur

112227.01

Marque

Novalux

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

15 mm

longueur:

83 mm

hauteur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE SUSPENSION BLANC