Novalux - DOMYNOS PS: PROFILO CURVO R600 90° NOIR - 112207.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 15 mm
longueur - 862 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833140678
Réf. Sonepar
08244314067
Réf. Fournisseur
112207.02
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
15 mm
longueur:
862 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
1200 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
DOMYNOS PS: PROFILO CURVO R600 90° NOIR