Novalux - DOMYNOS PS: PROFILO LINEARE L=1992 NOIR - 112203.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 15 mm
longueur - 1992 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833140517
Réf. Sonepar
08244314051
Réf. Fournisseur
112203.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
15 mm
longueur:
1992 mm
hauteur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
DOMYNOS PS: PROFILO LINEARE L=1992 NOIR




