Novalux - DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE BLANC - 112224.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 15.5 mm
longueur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833141309
Réf. Sonepar
08244314130
Réf. Fournisseur
112224.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
15.5 mm
longueur:
18 mm
hauteur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE BLANC