Novalux - DRIVER ECO LED 24V - 75W - IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
variation DALI - Non
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 75...75 W
adapté à un courant constant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8026833081032
Réf. Sonepar
08244308103
Réf. Fournisseur
18602.99
Réf. Commerciale
Novalux
modèle
statique
variation DALI
Non
tension de sortie
24...24 V
puissance de sortie
75...75 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier métallique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
130 mm
largeur
98 mm
hauteur
40 mm
diamètre
106 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
DRIVER ECO LED 24V - 75W - IP20