fin de vie
Novalux - DRIVER. LED 15W/500mA

Novalux - DRIVER. LED 15W/500mA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - statique

  • variation DALI - Non

  • tension de sortie - 220...240 V

  • courant de sortie - 500...500 mA

  • puissance de sortie - 15...15 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8026833097194

Réf. Sonepar

08244309719

Réf. Fournisseur

101307.99

Réf. Commerciale

Novalux

modèle

statique

variation DALI

Non

tension de sortie

220...240 V

courant de sortie

500...500 mA

puissance de sortie

15...15 W

adapté à un courant constant

Oui

adapté à une tension constante

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

pas de variation

Oui

boîtier

boîtier en plastique

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

longueur

123 mm

largeur

45 mm

hauteur

19 mm

diamètre

49 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

DRIVER. LED 15W/500mA