fin de vie

Novalux - DRIVER SLIM LED 24V - 150W pour P-30

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - statique

  • variation DALI - Non

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 150...150 W

  • adapté à un courant constant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8026833088925

Réf. Sonepar

08244308892

Réf. Fournisseur

101303.99

Réf. Commerciale

Novalux

modèle

statique

variation DALI

Non

tension de sortie

24...24 V

puissance de sortie

150...150 W

adapté à un courant constant

Non

adapté à une tension constante

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

pas de variation

Oui

boîtier

boîtier en plastique

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

longueur

280 mm

largeur

40 mm

hauteur

29 mm

diamètre

49 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

DRIVER SLIM LED 24V - 150W pour P-30