Novalux - FORTY8: CEILING CANOPY 3M NOIR - 110930.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 54 mm
longueur - 84 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833137982
Réf. Sonepar
08244313798
Réf. Fournisseur
110930.02
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
54 mm
longueur:
84 mm
hauteur:
52 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
FORTY8: CEILING CANOPY 3M NOIR